Eaton インバータ DC1 400 V ac 1.5 kW

Eaton インバータ DC1 400 V ac 1.5 kW - EATON(イートン)
許容入力1.5kW仕様【フェーズ】3電源電圧(V)400ac許容電流(A)4.1併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ周囲温度(℃)+50タイプ【ドライブ】ベクトル制御通信方式【フィールドバス】ModBusフィルターありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全幅(mm)
全長(mm)
全体的な深さ(mm)
機能
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50100025DC1-344D1FN-A20CE112481184-DC1
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50100016DC1-344D1FB-A20CE1152107231モータ制御-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする