曜日別特売

Eaton ロジックモジュール リレー

Eaton ロジックモジュール リレー - EATON(イートン)Eaton ロジックモジュール リレー - EATON(イートン)Eaton ロジックモジュール リレー - EATON(イートン)Eaton ロジックモジュール リレー - EATON(イートン)
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シリーズ
電源電圧(V)
出力方式
出力点数
入力方式
入力点数
取付方式
幅(mm)
長さ(mm)
寸法(mm)
ネットワークタイプ
動作温度(℃)
モジュール
ターミナルタイプ
ディスプレイ
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50102999EASY-E4-UC-12RC1EasyE412/24dcRelay4Analogue, Digital4 (Analogue), 8 (Digital)-5871.5-Ethernet+55-ネジ--
オープン
38,960
42,856(税込)
7日以内出荷
返品不可
50103008EASY-E4-UC-12RCX1EasyE412/24dcRelay4Analogue, Digital4 (Analogue), 8 (Digital)-5871.5-Ethernet-25-ネジ--
オープン
33,400
36,740(税込)
7日以内出荷
返品不可
50103017EASY-E4-UC-8RE1EasyE424acRelay4Digital4-5835.5-Ethernet+55-ネジ--
オープン
18,010
19,811(税込)
7日以内出荷
返品不可
50103105EASY-E4-UC-16RE1EasyE424acRelay8Digital8-5871.5-Ethernet-25-ネジ--
オープン
30,120
33,132(税込)
7日以内出荷
返品不可
50102974EASY512-AC-RCXEASY100→240acRelay4Digital8DIN Rail71.5110110×71.5×58-+55ロジック制御モジュール---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50102983EASY512-DA-RCXEASY12dcRelay4Analogue, Digital8DIN Rail-110110×71.5×58--ロジック制御モジュール-なし8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50103026EASY512-DC-RCXEASY24dcRelay4Analogue, Digital8DIN Rail71.5110---ロジック制御モジュールネジ-8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50103035EASY819-AC-RCXEASY100→240acRelay6Digital12DIN Rail107.5110110×107.5×72EasyNet----8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50103044EASY719-AC-RCXEASY100→240acRelay6Digital12DIN Rail107.5110110×107.5×58EasyNet----8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50103053EASY719-DA-RCXEASY12dcRelay6Analogue, Digital12DIN Rail107.5110110×107.5×58EasyNet-25----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50103069EASY719-AB-RCXEASY24acRelay6Analogue, Digital12DIN Rail107.5110110×107.5×58-+55ロジック制御モジュール---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50103078EASY819-DC-RCXEASY24dcRelay6Analogue, Digital12DIN Rail107.5110110×107.5×72EasyNet----8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50103087EASY719-DC-RCXEASY24dcRelay6Analogue, Digital12DIN Rail107.5110110×107.5×58EasyNet+55----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50103096EASY820-DC-RCXEASY24dcリレー7Analogue, Digital12DIN Rail107.5110110×107.5×72EasyNet----8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする