EATON(イートン)
Eaton 可変速スタータ DE11 230V三相モータ
仕様
【コントロールパネル】あり
全長(mm)
230
タイプ
【ドライブ】変速式
電源電圧(V)
230ac
出力周波数(Hz)
60
相数
1
周囲温度(℃)
+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
230 V三相モータ, 400 V三相モータ
全体的な深さ(mm)
168
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全幅(mm)
許容電流(A)
許容入力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50103184
DE11-124D3NN-N20N
45
4.3
0.75kW
オープン
¥
43,270
¥
47,597
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50103139
DE11-122D3FN-N20N
45
2.3
0.37kW
オープン
¥
38,330
¥
42,163
(税込)
取扱停止中
返品不可
50103157
DE11-122D7FN-N20N
45
2.7
0.55kW
オープン
¥
43,270
¥
47,597
(税込)
取扱停止中
返品不可
50103114
DE11-121D4FN-N20N
45
1.4
0.25kW
オープン
取扱い終了
返品不可
50103123
DE11-121D4NN-N20N
45
1.4
0.25kW
オープン
取扱い終了
返品不可
50103148
DE11-122D3NN-N20N
45
2.3
0.37kW
オープン
取扱い終了
返品不可
50103166
DE11-122D7NN-N20N
45
2.7
0.55kW
オープン
取扱い終了
返品不可
50103175
DE11-124D3FN-N20N
45
4.3
0.75kW
オープン
取扱い終了
返品不可
50103193
DE11-127D0FN-N20N
45
7
1.5kW
オープン
取扱い終了
返品不可
50103209
DE11-127D0NN-N20N
45
7
1.5kW
オープン
取扱い終了
返品不可
50103218
DE11-129D6FN-N20N
90
9.6
2.2kW
オープン
取扱い終了
返品不可
50103227
DE11-129D6NN-N20N
90
9.6
2.2kW
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください