EATON(イートン)
Eaton 可変速スタータ DE11 400V三相モータ
相数
3
電源電圧(V)
480ac
出力周波数(Hz)
60
併用可能製品
230 V三相モータ, 400 V三相モータ
周囲温度(℃)
+60
全長(mm)
230
全体的な深さ(mm)
168
仕様
【コントロールパネル】あり
タイプ
【ドライブ】変速式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容入力
許容電流(A)
全幅(mm)
フィルター
シリーズ
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50103279
DE11-343D6FN-N20N
1.5kW
3.6
45
あり
-
CE, CSA, cULus, EAC, UL
オープン
¥
80,850
¥
88,935
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50103236
DE11-341D3FN-N20N
0.37kW
1.3
45
あり
DE11
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50103245
DE11-341D3NN-N20N
0.37kW
1.3
45
-
DE11
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50103254
DE11-342D1FN-N20N
0.75kW
2.1
45
あり
-
CE, CSA, cULus, EAC, UL
オープン
取扱い終了
返品不可
50103263
DE11-342D1NN-N20N
0.75kW
2.1
45
-
-
CE, CSA, cULus, EAC, UL
オープン
取扱い終了
返品不可
50103288
DE11-343D6NN-N20N
1.5kW
3.6
45
-
DE11
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50103297
DE11-345D0FN-N20N
2.2kW
5
90
あり
-
CE, CSA, cULus, EAC, UL
オープン
取扱い終了
返品不可
50103306
DE11-345D0NN-N20N
2.2kW
5
90
-
DE11
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50103315
DE11-346D6FN-N20N
3kW
6.6
90
あり
-
CE, CSA, cULus, EAC, UL
オープン
取扱い終了
返品不可
50103324
DE11-346D6NN-N20N
3kW
6.6
90
-
-
CE, CSA, cULus, EAC, UL
オープン
取扱い終了
返品不可
50103333
DE11-348D5FN-N20N
4kW
8.5
90
あり
-
CE, CSA, cULus, EAC, UL
オープン
取扱い終了
返品不可
50103349
DE11-348D5NN-N20N
4kW
8.5
90
-
-
CE, CSA, cULus, EAC, UL
オープン
取扱い終了
返品不可
50103358
DE11-34011FN-N20N
5.5kW
11.3
90
あり
DE11
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50103367
DE11-34011NN-N20N
5.5kW
11.3
90
-
-
CE, CSA, cULus, EAC, UL
オープン
取扱い終了
返品不可
50103376
DE11-34016FN-N20N
7.5kW
16
90
あり
-
CE, CSA, cULus, EAC, UL
オープン
取扱い終了
返品不可
50103385
DE11-34016NN-N20N
7.5kW
16
90
-
-
CE, CSA, cULus, EAC, UL
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください