曜日別特売

Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 230V ac

Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 230V ac - EATON(イートン)Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 230V ac - EATON(イートン)Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 230V ac - EATON(イートン)Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 230V ac - EATON(イートン)Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 230V ac - EATON(イートン)
フィルターあり電源電圧(V)230ac出力周波数(Hz)300通信方式【フィールドバス】ModBus相数1最高周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)231内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全幅(mm)
許容電流(A)
許容入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50103394DE1-121D4FN-N20N45451.40.25kW
オープン
32,850
36,135(税込)
7日以内出荷
返品不可
50103403DE1-122D3FN-N20N45452.30.37kW
オープン
35,490
39,039(税込)
7日以内出荷
返品不可
50103419DE1-122D7FN-N20N45452.70.55kW
オープン
40,080
44,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
50103428DE1-124D3FN-N20N45454.30.75kW
オープン
41,060
45,166(税込)
7日以内出荷
返品不可
50103446DE1-129D6FN-N20N90909.62.2kW
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50103437DE1-127D0FN-N20N454571.5kW
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする