EATON(イートン)
Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 400V ac
フィルター
あり
電源電圧(V)
400ac
出力周波数(Hz)
300
通信方式
【フィールドバス】ModBus
相数
3
最高周囲温度(℃)
+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全幅(mm)
許容電流(A)
許容入力
全体的な深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50103455
DE1-341D3FN-N20N
45
45
1.3
0.37kW
231
オープン
¥
58,840
¥
64,724
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50103464
DE1-342D1FN-N20N
230
45
2.1
0.75kW
168
オープン
¥
65,020
¥
71,522
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50103473
DE1-343D6FN-N20N
45
45
3.6
1.5kW
231
オープン
¥
74,860
¥
82,346
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50103489
DE1-345D0FN-N20N
90
90
5
2.2kW
231
オープン
¥
85,870
¥
94,457
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50103498
DE1-346D6FN-N20N
90
90
6.6
3kW
231
オープン
¥
90,620
¥
99,682
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50103507
DE1-348D5FN-N20N
90
90
8.5
4kW
231
オープン
¥
94,450
¥
103,895
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50103516
DE1-34011FN-N20N
90
90
11.3
5.5kW
231
オープン
¥
125,100
¥
137,610
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50103525
DE1-34016FN-N20N
90
90
16
7.5kW
231
オープン
¥
165,480
¥
182,028
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください