EDAC
EDAC 520 シリーズ パネルコネクタ 3P パネルマウント 8.5A
取付方式
パネルマウント
シリーズ
520
定格電流(A)
8.5
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化サーモプラスチック
材質(コンタクト)
リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3P
オス・メス
オスメス同体
コンタクトめっき
金
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50107987
520-210-003-KITRS
オープン
¥
4,140
¥
4,554
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください