ERNI
ERNI ネジロックキット UNC 4-40 TMCコネクタ
仕様
●スレッドサイズ:UNC 4-40●併用可能製品:TMCコネクタ●キット内容:ナット2、スプリング2個、ネジ付きボルト2本、ワッシャ2個
タイプ
ねじロックキット
コネクタ形状
D-サブ
内容量
1セット(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50112589
434833
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50112573
434832
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください