ERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm ストレート 表面実装

ERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm  ストレート 表面実装 - ERNIERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm  ストレート 表面実装 - ERNIERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm  ストレート 表面実装 - ERNIERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm  ストレート 表面実装 - ERNIERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm  ストレート 表面実装 - ERNIERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm  ストレート 表面実装 - ERNIERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm  ストレート 表面実装 - ERNIERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm  ストレート 表面実装 - ERNI
RoHS指令(10物質対応)対応
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
行数
ピッチ(mm)
タイプ
取付方式
ボディ向き
端子種別
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
501139281547171個1221.27基板対基板表面実装ストレートはんだSMC
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
501139461548051個1221.27基板対基板表面実装ストレートはんだSMC
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
501139551548051リール(280個)1221.27基板対基板表面実装ストレートはんだSMC
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
501140071548061個--------
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
501140591547191リール(280個)--------
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
501140681548071個--------
オープン
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
501140771548071リール(280個)--------
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
501141041547201個--------
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
501141131547201リール(280個)--------
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
501141291548081個--------
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
501141741548091個--------
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
501140161548061リール(280個)--------
オープン
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
返品不可
501141381548081リール(280個)--------
オープン
219,800
241,780(税込)
取扱停止中
返品不可
501140431547191個--------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
501139371547171リール(280個)1221.27基板対基板表面実装ストレートはんだSMC
オープン
取扱い終了
返品不可
501139891547181個--------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
501139981547181リール(280個)--------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
501141561547211個--------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
501141651547211リール(280個)--------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
501141831548091リール(280個)--------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5011404315471941984837154719154719 154719 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41984837154719TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
799
税込879
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする