仕様電源電圧:24→ 240 V ac/dc 、 時間範囲:0.05-10分, 0.05-10日, 0.05-10時間, 0.05-10秒 、 操作のモード:オンディレー 、 取り付けタイプ:DINレール 、 タイマ機能の数:シングル 、 コンタクトの数:1 、 シリーズ:83 Series 、 時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒 、 電源:外部 、 接点構成:SPDT 、 最大電流:16 A 、 最小電圧:16.8 V ac/dc 、 最大電圧:265 V ac/dc 、 動作温度 Min:-20℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個