Finder 遅延リレー スターデルタ シングル動作 DINレール

Finder 遅延リレー スターデルタ シングル動作 DINレール - FINDER
仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10分, 0.05-10秒, 0.05-10日, 0.05-10時間●操作のモード:スターデルタ●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPNO●最大電流:16 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●コンタクト材質:ニッケルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5012048383.82.0.240.0000
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする