GLENAIR
Glenair RJ45コネクタ Square Flange
仕様
●LANカテゴリ:Cat6●ソケットタイプ:Square Flange
長さ(mm)
38
幅(mm)
38
取付方式
パネルマウント
深さ(mm)
34.5
方向
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
オス・メス
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124936
FRITS0220-RJ45-1F7
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください