GLENAIR
Glenair RJ45レセプタクル Square Flange
仕様
●LANカテゴリ:Cat6●ソケットタイプ:Square Flange
長さ(mm)
33.3
幅(mm)
33.3
取付方式
パネルマウント
深さ(mm)
30.4
方向
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
オス・メス
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124954
IPT0218-RJ45-1F7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください