GLENAIR
Glenair 丸形コネクタ CB Pogo Pinシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
取付方式
端子種別
コンタクトジェンダー
ボディ向き
コンタクトめっき
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50125758
CB07C1L0
7
パネルマウント
はんだ
オス
ストレート
金
オープン
¥
44,200
¥
48,620
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50125749
CB07A1L0
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください