CTS
CTS ポテンショメータ 100Ω
仕様
●ポテンショメータタイプ:リニア
軸径(Φmm)
6.35
直径(Φmm)
23.8
取付方式
表面実装
奥行(mm)
11.9
定格電力(W)
5
許容差
±20%
シャフト長さ(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだラグ
最大抵抗(Ω)
100
電気テーパー
リニア
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50188794
026TB32R101B1A1
オープン
¥
970
¥1,067
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50188803
026TB32R101B1B1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください