Alps Electric
Alps Electric ロータリスイッチ PCB
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクトのコンフィギュレーション
装着方式
取付穴(mm)
ターミナルタイプ
機械的寿命
コンタクト定格電流(mA)
コンタクト数
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50198813
SRBQ090200
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50198829
SRBQ490100
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50198777
SRRM1C6200
SP12T
PCB
1.5
PCピン
10000Cycles
250
1
31
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50198786
SRBM1L1400
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50198795
SRRN151800
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50198804
SRRN152000
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください