ASSMANN WSW
ASSMANN WSW IC変換アダプタ 18ピン オス DIP 2.54mm ピッチ
仕様
●終端1:18ピン オス DIP●終端2:18ピン オス DIP●終端1コンタク数:18●終端2コネクタ数:18●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50214877
AR 18-ST/T
オープン
¥
650
¥715
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください