曜日別特売

Banner 超音波センサ バレル形 150 → 1000 mm 228kHz IP67

Banner 超音波センサ バレル形 150 → 1000 mm 228kHz IP67 - Banner
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ターミナルタイプ
IP等級
材質(ハウジング)
逆極性保護
短絡過負荷保護
スイッチング電流(mA)
出力方式
本体形状
スレッドサイズ
トランスデューサ周波数(kHz)
直径(Φmm)
最大DC電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50220434T30UIPAM12コネクタIP67PBTありあり10PNPバレル形M30×1.52284024
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50220443T30UIPAQ------------
オープン
96,980
106,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする