Banner
Banner 超音波センサ ブロック形 10 → 140 cm IP67
仕様
●検出範囲:10 → 140 cm●電源電圧:15 → 24 V dc●ターミナルタイプ:5ピンユーロコネクタ●ハウジング材質:熱可塑ポリエステル
幅(mm)
60.5
出力方式
アナログ
本体形状
ブロック形
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M12
短絡過負荷保護
あり
最大DC電圧(V)
24
逆極性保護
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50220459
Q45ULIU64ACRQ6
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください