Carling Technologies
Carling Technologies ロータリスイッチ 3極
仕様
●コンタクト定格電流:15 A @ 24 V●スイッチの位置の数:3
定格電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトのコンフィギュレーション
DPDT
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
クイックコネクト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50222805
RV26B2VJDC-K4C
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください