Allegro Microsystems
Allegro Microsystems MOSFETドライバ クワッド 5.5~50 V 28-Pin TSSOP 非反転 フルブリッジ
仕様
●動作供給電圧 Min:5.5 V●動作供給電圧 Max:50 V●トポロジー:フルブリッジ
寸法(mm)
9.7 x 4.4 x 1.1
ピン数(ピン)
28
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
ブリッジタイプ
フルブリッジ
ドライバ数
4
出力数
4
内容量
1リール(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50224117
A3941KLPTR
オープン
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください