Dold 遅延リレー フリーティング シングル動作 DINレール
- 仕様
- ●電源電圧:24 V ac/dc、230 V ac●時間範囲:0.05 → 100秒●操作のモード:フリーティング●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●シリーズ:BC7931N●時間増分:秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:3 A●ターミナルタイプ:ねじ●最大電圧:230 V ac●幅:22.5mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
















