Dold
Dold 遅延リレー フリーティング シングル動作 DINレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50235466
品番
BC7931N.71 AC/DC24V + AC230V 0.5-10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,069
販売価格(税別)
¥
12,790
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:24 V ac/dc、230 V ac●時間範囲:0.05 → 100秒●操作のモード:フリーティング●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●シリーズ:BC7931N●時間増分:秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:3 A●ターミナルタイプ:ねじ●最大電圧:230 V ac●幅:22.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応