Electrotherm
Electrotherm Pt100 センサ PT100 20mm 110mm
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:110mm 、 プローブ径:20mm 、 最低検出温度:0℃ 、 最大検出温度:+200℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50242159
K11-E-2LS-200-MS-70
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50242125
K11-E-2LS-200-MS-110
オープン
¥
17,530
¥
19,283
(税込)
取扱停止中
返品不可
50242134
K11-E-2LS-200-MS-32
オープン
¥
17,530
¥
19,283
(税込)
取扱停止中
返品不可
50242143
K11-E-2LS-200-MS-50
オープン
¥
17,530
¥
19,283
(税込)
取扱停止中
返品不可
50242168
K11-E-2LS-200-MS-90
オープン
¥
17,530
¥
19,283
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください