Electrotherm
Electrotherm Pt100 センサ PT100 M8 40mm
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:40mm 、 プローブ径:M8 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50242545
K4-E-2LS-200
オープン
¥
15,420
¥
16,962
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50242554
K4-E-3LS-200
オープン
¥
16,340
¥
17,974
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください