E-TEC
E-TEC 基板接続用ソケット SIB シリーズ 2.54mm 1 列 ストレート スルーホール
仕様
●シリーズ:SIB
タイプ
電線対基板
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
端子種別
はんだ
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
内容量
1袋(20個)
全10種類を絞り込む
コンタクト数
20
32
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50249624
SIB-132-S001-95
32
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50249579
SIB-120-S001-95
20
オープン
¥
8,580
¥9,438
(税込)
取扱停止中
返品不可
50249563
SIB-120-S047-95
20
オープン
取扱い終了
返品不可
50249588
SIB-120-S003-95
20
オープン
取扱い終了
返品不可
50249597
SIB-120-S083-95
20
オープン
取扱い終了
返品不可
50249606
SIB-120-S003-55
20
オープン
取扱い終了
返品不可
50249615
SIB-132-S047-95
32
オープン
取扱い終了
返品不可
50249633
SIB-132-S003-95
32
オープン
取扱い終了
返品不可
50249649
SIB-132-S083-95
32
オープン
取扱い終了
返品不可
50249658
SIB-132-S003-55
32
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください