曜日別特売

CAL 温度調節器 (PID制御) リニア、リレー DIN)mm 9500

CAL 温度調節器 (PID制御) リニア、リレー  DIN)mm 9500 - CAL
仕様出力タイプ:リニア、リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リニア , リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500P 、 パネル奥行き:106.7mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5025494495B11PB000
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
5025495395B11PA000
オープン
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする