Figaro
Gas sensor Hydrogen Sulfide
仕様
●ガス検知:硫化水素●寸法:20.4 (Dia.) x 16.5mm
高さ(mm)
16.5
質量(g)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50255303
FECS50-100
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください