Figaro
Gas sensor General Air
仕様
●ガス検知:空気汚染物質●寸法:9.2 (Dia.) x 7.8mm
幅(mm)
9.2 (Dia.)
質量(g)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50255319
TGS2600-B00
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください