Curtis
Curtis デジタル電圧計 / アワーメータ
仕様
●電池電圧:12V dc●カットアウト高さ:60mm●カットアウト幅:60mm●ディスプレイのタイプ:LCD●深さ:58.5mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50256816
3000R-97N-0001 VM HRM 12V
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください