曜日別特売

Curtis 電子カウンタ LCD 6 基板実装

Curtis 電子カウンタ LCD 6 基板実装 - Curtis
仕様●電源電圧:12 → 48 V dc●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●リセット方法:電気仕様●表示桁数:6●取り付けタイプ:基板実装●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:7 mm●バックライト:あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50257035703PR601O-1248D 7MM
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする