曜日別特売

Epic Contact コンタクト メス H-Dシリーズ

Epic Contact コンタクト メス H-Dシリーズ - Epic ContactEpic Contact コンタクト メス H-Dシリーズ - Epic ContactEpic Contact コンタクト メス H-Dシリーズ - Epic ContactEpic Contact コンタクト メス H-Dシリーズ - Epic Contact
仕様●定格電圧:250 V ac●シリーズ:H-D●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ定格電圧(V)250 V ac定格電流(A)10アクセサリタイプコンタクトオス・メスメス内容量1袋(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5025796313.1638
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
5025798813163100
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
5025799713163200
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
5025800613163300
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
5025795413.1636
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
5025801513163400
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
5025802413163700
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
5025797913.1639
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする