Epic Contact
Epic Contact ヘビーデューティコネクタ H-BE シリーズ オス 16極 16A 600 V
仕様
●シリーズ:H-BE
タイプ
コネクタインサート
取付方式
ケーブルマウント
定格電圧(V)
600
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
16
行数
2
コンタクト数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
16P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銀
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50258076
10194000
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください