Bals
Bals コネクタキャップ
仕様
●寸法:78 (Dia.) x 161mm
幅(mm)
78 (Dia.)
高さ(mm)
161
アクセサリタイプ
コネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50260693
31241
オープン
¥
7,450
¥8,195
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください