ERG
ERG ジャンパスイッチ ストレート ジャンパスイッチ 16極 1列 2.54mmピッチ
仕様
●タイプ:ジャンパスイッチ
長さ(mm)
40.64
幅(mm)
8.4
ピッチ(mm)
2.54
深さ(mm)
6.1
方向
ストレート
行数
1
コンタクト数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接触抵抗(mΩ)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50261454
JSA4-16-G0
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください