Electromen OY
Electromen OY 取り付けプレート Din Rail Mount EM-175 Series EM-180 Series EM-241 Series
仕様
●併用可能製品:EM-124、EM-140、EM-159、EM-175、EM-180
長さ(mm)
72
幅(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
取り付けプレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50264218
EM-KP72-42.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください