MSJ1 TE1 ジェット

MSJ1 TE1 ジェット - マルシン(マルシン工業)MSJ1 TE1 ジェット - マルシン(マルシン工業)MSJ1 TE1 ジェット - マルシン(マルシン工業)MSJ1 TE1 ジェット - マルシン(マルシン工業)MSJ1 TE1 ジェット - マルシン(マルシン工業)MSJ1 TE1 ジェット - マルシン(マルシン工業)MSJ1 TE1 ジェット - マルシン(マルシン工業)MSJ1 TE1 ジェット - マルシン(マルシン工業)
(2件のレビュー)

街乗りからロングツーリングまで、様々なライディングシーンにマッチするオープンフェイスヘルメット。
通気性を考え抜いたベンチレーションに、急な天候の変化にも視界をサポートするインナーバイザーなど、ツーリング時のライダーのための機能を盛り込んだモデルです。 ●排気量:全排気量対応
●あごひも:ラチェット式バックル
●バイザー:インナーバイザー付き
●内装:脱着式・洗濯可能
●規格:SG規格

内容量1個
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
499903351001114WHM
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
499903441001115WHL
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
499903531001116WHXL
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
499903691001314BKM
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
499903781001315BKL
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
499903871001316BKXL
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
499903961001624M.カーキM
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
499904051001625M.カーキL
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
499904141001626M.カーキXL
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
499904231001324M.BKM
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
499904391001325M.BKL
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
499904481001326M.BKXL
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: ツーリング
その他業種

サイズはLを注文、ゆるいと思ったが丁度良いサイズでした。
インナーバイザー付で、日中の太陽に向かっての運転には最高です。
真冬でのキャンプツーリングがたのしみです。

1が参考にしています
対象商品 : 49990344
2023-05-23
用途: 主に林道ツーリング時に。
教育・研究機関

フィット感、使い勝手がとても良いヘルメットです。デザインがシンプルで全体の質感が高く、有名メーカーの物に見劣りしません。シールドの開閉、顎ストラップの操作性も大変良いです。インナーシールド(サングラス的)の開閉は左外側のスライダー操作で行うことを情報化すると良いと思います。走行中に難なく操作できます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする