ターボフィルターシート Lサイズ 250mm×400mm 標準タイプ

ターボフィルターシート Lサイズ 250mm×400mm 標準タイプ - DAYTONA(デイトナ)ターボフィルターシート Lサイズ 250mm×400mm 標準タイプ - DAYTONA(デイトナ)ターボフィルターシート Lサイズ 250mm×400mm 標準タイプ - DAYTONA(デイトナ)
(5件のレビュー)

粗目(黄色面)のフィルターと細目(黒色面)のフィルターのコンビネーション。ノーマルサイズに合わせ、カットして使用。厚さ20mm。乾式タイプ。

厚さ(mm)20寸法(mm)250×400サイズ20内容量1枚
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
吸入空気量の増加に合わせて、メインジェットの番数を上げる必要がある車両もあります。
車種により取り付ける向き(表、裏)が異なります。取扱説明書をご確認のうえ取り付けてください。
洗浄には中性洗剤を使用し、よく水で洗い流した後、陰干しにて確実に乾燥させてください。また、メンテナンス時に商品に劣化、損傷がみられた場合は、必ず新品に交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999112397351
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 古い純正パーツ欠品の250CCバイクのエアクリーナーエレメントに使用

耐久性に期待と不安である。14年前に同商品を購入使用したがボロボロに腐食朽ちていた為、今回交換した。腐食した粉状のエレメントがキャブに吸い込まれたらと思うとゾッとする。商品原料等改善されて改善されているのだろうか?

対象商品 : 49991123
2021-11-17
用途: 建設機械のメンテナンス時
建設業・工事業

古い機械のため純正部品などが無いので、今回購入しました。型を切って取り付け出来ました。とても良い商品です。

対象商品 : 49991123
2020-12-07
用途: バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正エアクリと同等にカットして取り付けるだけなので簡単。乾式だからメンテも楽です。

対象商品 : 49991123
2020-09-12
用途: バイクのエアクリ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク用品店にあまり売っていないため、こちらで買いました。これにするだけで原付きは速くなりました。

対象商品 : 49991123
2020-07-04
用途: エアクリーナー交換
卸売・小売業

購入後2年経過したので交換。サイズを間違え大きいほうを購入。小さいサイズで十分でした。純正品は湿式でメンテが煩わしく昔からデイトナの乾式を使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする