ELZO ハーフヘルメット

ELZO ハーフヘルメット - LEAD(リード工業)ELZO ハーフヘルメット - LEAD(リード工業)
(2件のレビュー)

定番のダックテールモデル
様々なユーザーに対応できるよう頭周りを57~60cm未満のフリーサイズに設定。
脱着に便利なワンタッチバックルに加え、ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
ワンタッチバックル
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる着脱に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。

サイズフリー規格SG、PSC(125cc以下用)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS質量(g)約700頭囲(cm)57~60未満内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49993047-BKメタ
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
49993056-パールWH
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49993047
2020-02-02
用途: スクーター運転で使用
運輸・通信業

手頃な値段で大変良かったです。メタリックも綺麗です。

対象商品 : 49993056
2020-03-25
用途: 近所のチョイ乗り用
卸売・小売業

125CC以下で近所のチョイ乗り用に使用。
デザインは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする