曜日別特売

B32N-ADV BOLD モノロックケース 未塗装ブラック

B32N-ADV BOLD モノロックケース 未塗装ブラック - GIVI(ジビ)

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。A4サイズがスッポリ入り、箱物のお土産もすっきり収納できる角型のモノロックケース。

容量(L)32付属品汎用ベース質量(kg)3.9(ベース込み)最大積載量(kg)3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)433×405×303(外側)(ケース本体の寸法です。アクセサリーの寸法は含まみません。)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999638999811
28,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする