曜日別特売

カメラスタンド

カメラスタンド - HAMILeX(ハミレックス)カメラスタンド - HAMILeX(ハミレックス)カメラスタンド - HAMILeX(ハミレックス)カメラスタンド - HAMILeX(ハミレックス)カメラスタンド - HAMILeX(ハミレックス)
総耐荷重(kg)約5仕様上下前後調節:任意調節可能付属品カメラ固定ネジ、支柱大(L)1本、支柱小(S)1本対応製品PH-625S/627S質量(kg)約3.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×235内容量1台
関連資料:(0.27MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください
※工事現場への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49737346PHP-S6202シルバー
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737355PHP-B6202ブラック
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする