仕様標準周波数 = 4.9152MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = HC-49-US SMD
ピン数 = 2
長さ = 11.5mm
幅 = 4.7mm
高さ = 4.2mm
寸法 = 11.5 x 4.7 x 4.2mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±50ppm
シリーズ抵抗 = 180Ω
周波数エージング = ±5(初年度) ppm / 年
動作温度 Min = -20 ℃
発振モード = 基本波
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)