Abracon 水晶発振器 12 MHz HCMOS TTL出力 表面実装 4-Pin SMD

Abracon 水晶発振器 12 MHz HCMOS TTL出力 表面実装 4-Pin SMD - ABRACON
仕様
出力周波数 = 12 MHz
出力レベル = HCMOS, TTL
実装タイプ = 表面実装
周波数偏差 = ±30ppm
パッケージタイプ = SMD
動作供給電圧 Min = 2.97 V
動作供給電圧 Max = 3.63 V
ピン数 = 4
長さ = 5mm
幅 = 3.2mm
高さ = 1.3mm
寸法 = 5 x 3.2 x 1.3mm
動作温度 Min = -20 ℃
動作温度 Max = +70 ℃
周波数エージング = ±5(初年度) ppm / 年
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49967673ASFL1-12.000MHz-EK
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする