AKER 水晶振動子 11.0592MHz 表面実装 2-pin HC-49-US SMD 基本波

AKER 水晶振動子 11.0592MHz 表面実装 2-pin HC-49-US SMD 基本波 - AKER
仕様
標準周波数 = 11.0592MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = HC-49-US SMD
ピン数 = 2
長さ = 13.5mm
幅 = 4.8mm
高さ = 4.6mm
寸法 = 13.5 x 4.8 x 4.6mm
周波数許容性 = ±30ppm
周波数偏差 = ±50ppm
シリーズ抵抗 = 50Ω
周波数エージング = ±5 ppm/年(初年度)、±3 ppm/年(2年目以降)
動作温度 Min = -40 ℃
発振モード = 基本波
RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49970193CAA-11.0592-18-3050-X1袋(5個)
オープン
590
649(税込)
7日以内出荷
返品不可
49970184CAA-11.0592-18-3050-X1リール(250個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする