仕様出力周波数 = 12 MHz
出力レベル = HCMOS
実装タイプ = 表面実装
周波数偏差 = ±50ppm
パッケージタイプ = SMD
動作供給電圧 Min = 4.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
ピン数 = 4
長さ = 7mm
幅 = 5mm
高さ = 1.3mm
寸法 = 7 x 5 x 1.3mm
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
周波数エージング = ±5 ppm/年
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(250個)