ANSMANN
Ansmann HD7F ヘッドランプ 懐中電灯
色
黒
形状
ヘッドトーチ
タイプ
【ビーム】スポット to 拡散
材質(ケース)
アルミニウム
バッテリー
単四電池
光束(Lm)
280
バッテリー数
3
モデル
HD7F
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50014318
1600-0106
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください