ANSMANN
ANSMANNの キャビネット / プラボックス
ANSMANNの キャビネット
ANSMANNの キャビネットパーツ
Ansmann HD7F ヘッドランプ 懐中電灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50014318
品番
1600-0106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
黒
形状
ヘッドトーチ
タイプ
【ビーム】スポット to 拡散
材質(ケース)
アルミニウム
バッテリー
単四電池
光束(Lm)
280
バッテリー数
3
モデル
HD7F
電球の種類
LED