曜日別特売

Apem SIPスイッチ スライド SPST

Apem SIPスイッチ スライド SPST - APEMApem SIPスイッチ スライド SPST - APEMApem SIPスイッチ スライド SPST - APEMApem SIPスイッチ スライド SPST - APEM
アクチュエータの種類スライド定格電圧(V)5dc, 50dcRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCB動作温度範囲(℃)-30~+80パッケージSIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ポジション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50015438SIP-02TV1袋(5個)2
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015447SIP-02TV1セット(62個)2
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015456SIP-04TV1袋(5個)4
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015474SIP-04TV1セット(37個)4
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015465SIP-08TV1セット(20個)8
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする