Apem USBサムスティック 2 Axis軸

Apem USBサムスティック 2 Axis軸 - APEM
奥行(mm)【パネルから】10.27スイッチバネ復帰軸数2 Axis材質(コンタクト)真鍮製機械的寿命1000000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68、IP69KコンタクトのコンフィギュレーションSPSTターミナルタイプWire Leadコンタクト定格電流(mA)50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50015666TS6A1S01A-25~+70
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015657TSAA3S14A-25→+70
オープン
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
返品不可
50015675TS6A3S14A-25~+70
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする