APEM
Apem サムスティック 2 Axis軸
軸数
2 Axis
スイッチ
バネ復帰
コンタクト定格電流(mA)
100
ターミナルタイプ
Wire Lead
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
IP等級
コンタクトのコンフィギュレーション
材質(コンタクト)
機械的寿命
奥行(mm)
動作温度範囲(℃)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50015736
PC3566
IP67, IP69K
-
-
1000000Cycles
-
-40~+85
88.9
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015709
HS1A24SA
IP68、IP69K
SPST
真鍮製
300000Operations
【パネルから】14.8
-25~80
18.67
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50015718
HS2A22SA
IP68、IP69K
SPST
真鍮製
300000Operations
【パネルから】14.8
-25~80
19.84
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50015727
PC2441
IP67, IP69K
-
-
1000000Cycles
-
-40→+85
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください